曜日別特売

誘導用矢印ステッカー

誘導用矢印ステッカー - ユニット誘導用矢印ステッカー - ユニット誘導用矢印ステッカー - ユニット
(2件のレビュー)
取付方式裏面粘着仕様裏面粘着寸法(mm)100×220内容量1組(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88588254829-82赤矢印蛍光ステッカー
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88588263829-83蓄光矢印蓄光ステッカー
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88588254
2019-03-04
用途: 店舗が裏にあるので
zeroplus飲食業

店舗が分かりにくいので お客様の誘導に使っています。

対象商品 : 88588254
2018-03-19
用途: 駐車場の誘導
株式会社 セントラルネットサービス

カラーコーンに貼り付けるとよく目立ち効果的です。接着剤も強力で、かなり固い素材のステッカーを曲面に貼っていますが、ブレーキクリーナーで脱脂して貼り付けたところ数か月経っても剥がれている様子はありません。また、野外に置いていますが日光による退色もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする