ユニット
駐車場アルミ標識
文字内容
アイドリングストップ駐停車中のエンジン停止は、東京都条例・・
取付方式
4隅穴
材質
アルミ
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
743-4138
寸法(mm)
450×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88591596
834-77T
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください