路面用番号表示

路面用番号表示 - ユニット路面用番号表示 - ユニット路面用番号表示 - ユニット路面用番号表示 - ユニット路面用番号表示 - ユニット路面用番号表示 - ユニット路面用番号表示 - ユニット路面用番号表示 - ユニット
(5件のレビュー)

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。

厚さ(mm)1.2全長(cm)約28仕様ビーズ反射、裏面・粘着シート付材質合成ゴム取付方式裏面・粘着シート付内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88592253834-50743-39640
960
859
945(税込)
当日出荷
88592262834-51743-39721
960
799
879(税込)
当日出荷
88592271834-52743-39812
960
799
879(税込)
当日出荷
88592287834-53743-39993
960
799
879(税込)
当日出荷
88592296834-54743-40064
960
859
945(税込)
当日出荷
88592305834-55743-40145
960
799
879(税込)
当日出荷
88592314834-56743-40226
960
799
879(税込)
当日出荷
88592323834-57743-40317
960
799
879(税込)
当日出荷
88592332834-58743-40498
960
859
945(税込)
当日出荷
88592341834-59743-40579
960
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88592262
2023-08-14
用途: 駐車場の番号が薄くなったため
不動産業

貼るだけなので養生もしなくてよく簡単でしたtとんかちのレビューを見てゴムのトンカチもあったほうがいいのかと買いました。結果としてよりよかったと思いました。

対象商品 : 88592332
2021-11-13
用途: 駐輪場の区画分け
不動産業

白線もハンマーで叩いて圧着させるものを使ったので、番号も同様のタイプにしました。
プライマーをしっかりして叩けば全く問題なく貼れます。

対象商品 : 88592271
2016-11-03
用途: 駐車場のアスファルトに路面用番号表示を貼り付ける
ナガイ パーキングサービス業

一か月前に購入して、使用して満足出来ましたので、残っていた部分にも貼り付けました。

対象商品 : 88592262
2016-10-10
用途: 駐車場のアスファルトに路面用番号表示を貼り付ける
ナガイ パーキングサービス業

路面が乾いてからとの思いで、今日で3日目、今のところしっかり張り付いているようで、ホットしています。作業も木槌で押さえただけで簡単でした。

対象商品 : 88592262
2015-08-18
用途: w2278346
株式会社エスケイテック

もう少し糊がきついほうがいい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする