WHISeL ハーフパンツ(男女兼用) WH90056

WHISeL ハーフパンツ(男女兼用) WH90056 - 自重堂WHISeL ハーフパンツ(男女兼用) WH90056 - 自重堂

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル100%生地ブリスターRoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89165081WH90056サックスSS2356~6690
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165097WH90056サックスS2464~7494
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165106WH90056サックスM2572~82100
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165115WH90056サックスL2680~90106
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165124WH90056サックスLL2788~98112
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165133WH90056サックス3L2896~106120
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165142WH90056サックス4L29106~118128
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165151WH90056サックス5L30116~128136
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165167WH90056ネイビーSS2356~6690
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165176WH90056ネイビーS2464~7494
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165185WH90056ネイビーM2572~82100
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165194WH90056ネイビーL2680~90106
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165203WH90056ネイビーLL2788~98112
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165212WH90056ネイビー3L2896~106120
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89165221WH90056ネイビー4L29106~118128
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165237WH90056ネイビー5L30116~128136
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする