自重堂
85600 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)
ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ストレッチバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89155586
85600
ネイビー
SS
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155595
85600
ネイビー
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155604
85600
ネイビー
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155613
85600
ネイビー
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155622
85600
ネイビー
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155631
85600
ネイビー
EL
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155647
85600
ネイビー
4L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155656
85600
ネイビー
5L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155665
85600
シルバー
SS
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155674
85600
シルバー
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155683
85600
シルバー
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89155692
85600
シルバー
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89155701
85600
シルバー
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89155717
85600
シルバー
EL
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89155726
85600
シルバー
4L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89155735
85600
シルバー
5L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89155744
85600
アースグリーン
SS
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155753
85600
アースグリーン
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155762
85600
アースグリーン
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155771
85600
アースグリーン
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155787
85600
アースグリーン
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155796
85600
アースグリーン
EL
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155805
85600
アースグリーン
4L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155814
85600
アースグリーン
5L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155823
85600
ロイヤルブルー
SS
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155832
85600
ロイヤルブルー
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155841
85600
ロイヤルブルー
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155857
85600
ロイヤルブルー
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155866
85600
ロイヤルブルー
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155875
85600
ロイヤルブルー
EL
¥
10,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155884
85600
ロイヤルブルー
4L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89155893
85600
ロイヤルブルー
5L
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください