メイワ メイワの 建築金物 メイワの エントランス メイワの ポスト ダイヤル錠付ポスト ブラック ダイヤル錠付ポスト ブラック 注文コード 材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装 仕様角0封筒、B4サイズ、B4回覧板、ダイヤル錠、ネームシール、ポール対応 付属品Uプラグ4本、ねじ4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×195×350 材質(フレーム)耐候性樹脂 内容量1台 注意 ※ダイヤル錠の番号はそれぞれ設定されています。 お客様で番号を設定することはできませんのでご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MK-81 MK-82 タイプ 選択解除 右開き扉左開き扉 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88924342 MK-81 右開き扉 オープン 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 88924351 MK-82 左開き扉 オープン 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,088~ ¥1,898~ 屋外ポールサインスタンドスライド A3両面ブラック 常磐精工 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 宅配ボックス タカヤマ 税込¥13,178~ ¥11,980~ プラスチック付打込棒 ハイロジック 税込¥681 ¥619 ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 税込¥10,778~ ¥9,798~ T728Y 二次元調整戸車Y型 ベスト 税込¥802 ¥729 エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け 森田アルミ工業 税込¥61,578 ¥55,980 学校用表示板 正面型 友屋 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 ブラック 常磐精工 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 専用自立スタンド コーワソニア 税込¥16,478~ ¥14,980~ 屋外ポールサインスタンドスライド A3両面 シルバー 常磐精工 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー 常磐精工 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 学校用表示板 側面型(突出銘板) 友屋 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ブロンズ棚受 ハイロジック 税込¥285~ ¥259~ アングル H1200 双福鋼器 税込¥549 ¥499 バスケットへ 異形打込棒 ハイロジック 税込¥1,428~ ¥1,298~ J型打込棒 ハイロジック 税込¥186~ ¥169~ カウンターブラケット ハイロジック 税込¥2,638~ ¥2,398~ 屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 シルバー 常磐精工 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 税込¥3,850~ ¥3,500~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物エントランスポスト戸建住宅用ポスト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポスト」にはこんなカテゴリがあります 戸建住宅用ポスト 集合住宅用ポスト ポスト用部品 郵便差入口・新聞受け 宅配BOX・宅配ポスト シェアする マイページ 最近見た商品