アコーディオンダクトホース
自由自在に伸縮でき、1/3~1/3.5のコンパクトサイズで収納できます。
大口径でありながらΦ200で約2kg/mと軽く、しかもコンパクトにできるので、運搬も容易です。
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
材質オレフィン系樹脂
色灰
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/伸縮性
内容量1巻
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88938166 | 350Φx1m | 52978389 | 21104-350 1m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥27,980 税込¥30,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938175 | 350Φx2m | 52978398 | 21104-350 2m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥54,980 税込¥60,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938184 | 350Φx3m | 52978407 | 21104-350 3m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥79,980 税込¥87,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938193 | 350Φx4m | 52978416 | 21104-350 4m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥109,800 税込¥120,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938202 | 350Φx5m | 52978425 | 21104-350 5m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥139,800 税込¥153,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938211 | 350Φx6m | 52978434 | 21104-350 6m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥169,800 税込¥186,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938227 | 350Φx7m | 52978443 | 21104-350 7m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥189,800 税込¥208,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938236 | 350Φx8m | 52978459 | 21104-350 8m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥229,800 税込¥252,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938245 | 350Φx9m | 52978468 | 21104-350 9m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥249,800 税込¥274,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938254 | 350Φx10m | 52978477 | 21104-350 10m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥249,800 税込¥274,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938263 | 400Φx1m | 52978486 | 21104-400 1m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥32,980 税込¥36,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938272 | 400Φx2m | 52978495 | 21104-400 2m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥64,980 税込¥71,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938281 | 400Φx3m | 52978504 | 21104-400 3m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥98,980 税込¥108,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938297 | 400Φx4m | 52978513 | 21104-400 4m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥139,800 税込¥153,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938306 | 400Φx5m | 52978529 | 21104-400 5m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥169,800 税込¥186,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938315 | 400Φx6m | 52978538 | 21104-400 6m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥199,800 税込¥219,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938324 | 400Φx7m | 52978547 | 21104-400 7m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥229,800 税込¥252,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938333 | 400Φx8m | 52978556 | 21104-400 8m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥259,800 税込¥285,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938342 | 400Φx9m | 52978565 | 21104-400 9m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥299,800 税込¥329,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938351 | 400Φx10m | 52978574 | 21104-400 10m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥299,800 税込¥329,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938367 | 450Φx1m | 52978583 | 21104-450 1m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥39,980 税込¥43,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938376 | 450Φx2m | 52978599 | 21104-450 2m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥79,980 税込¥87,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938385 | 450Φx3m | 52978608 | 21104-450 3m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥119,800 税込¥131,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938394 | 450Φx4m | 52978617 | 21104-450 4m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥159,800 税込¥175,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938403 | 450Φx5m | 52978626 | 21104-450 5m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥199,800 税込¥219,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938412 | 450Φx6m | 52978635 | 21104-450 6m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥229,800 税込¥252,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938421 | 450Φx7m | 52978644 | 21104-450 7m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥289,800 税込¥318,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938437 | 450Φx8m | 52978653 | 21104-450 8m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥319,800 税込¥351,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938446 | 450Φx9m | 52978669 | 21104-450 9m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥339,800 税込¥373,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88938455 | 450Φx10m | 52978678 | 21104-450 10m |
|
ベローダクト | TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) | 1本 | ¥369,800 税込¥406,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |