ハイパワーエリアシステム6km
蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしている為、防護線末端での出力電圧が高くなり、害獣防護の効果がアップします。
付属品ハイパワーアース棒5連、ハイパワー本体取付樹脂、ハイパワー高圧線、危険表示板
寸法(mm)315×200×165
質量(kg)3.4
電源DC12V(ACアダプター、自動車用バッテリー)
有効距離(m)6000
定格出力電圧(DC V)最大10000
エネルギー(J)1.26
内容量1台
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
※ハイパワー電柵チェッカー、ハイパワーACアダプター、ハイパワー外部バッテリーコードは別売になっています。
※アースは確実に地面50センチぐらい掘って木の根に近づけないで埋めて下さい。
※防護線を樹木や草、地面に接触させないようにして下さい。
防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88968643 | AP-2012-6KM | 31580885 | HP-6K |
![]() |
ハイパワーエリアシステム6km | アポロ | 1台 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |