防獣くん AC5000
最大電圧(V)11000
付属品出力ケーブル×1本、アース棒×1セット、きけん表示板×2枚、本器取付金具×1セット
電線長さ(m)5000
電源(V)100
仕様レベルメーター付・光センサー付
出力電流(mA)0.01
対象動物害獣
内容量1台
関連資料:
設置方法(0.33MB)
設置例(0.15MB)
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88968966 | - | 80178369 | - |
![]() |
防獣くんマルチ3500 | ネクストアグリ | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |