フリー16巾
フリー丸型コンベックスの基本型
コンパクトタイプ
仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付
テープ幅(mm)16
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
目盛仕様メートル
JIS規格1級
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88969867 | F16-35 BP | 02008973 | KF16-35 |
|
フリーコンベックス・移動爪 | ムラテックKDS | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |
| 88969876 | F16-55 BP | 02008991 | KF16-55 |
|
フリーコンベックス・移動爪 | ムラテックKDS | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02