ネオロック 13巾

ネオロック 13巾 ムラテックKDS

ピッタリ手にフィットするコンパクトなデザイン

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)68 内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88970427 S13-20NBP
1,020
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88970427 S13-20NBP 19242694 S13-20NBP S13-20NBP ネオロックコンベコンパクト BP ムラテックKDS 19242694 ネオロックコンベコンパクト BP ムラテックKDS 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする