中央精機 中央精機の メカニカル部品 中央精機の ステージ/画像処理 中央精機の 画像処理 TPL-150透過照明装置 TPL-150透過照明装置 注文コード ハロゲンランプを使用した照明装置です。 工作投影器の透過照明用に最適です。 付属品コントローラボックス 質量(kg)(本体)2.8、(コントローラボックス)0.8 電源AC100V、50/60Hz、2A ケーブル長(m)1.8 光源100V150Wハロゲンランプ ビーム径有効/Φ28 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-153 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88972843 C-153 ¥70,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ステージ/画像処理 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機 税込¥4,673~ ¥4,248~ 高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス 税込¥25,278~ ¥22,980~ 非常用標識用リモコン 東芝 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ H型カメラホルダ 中央精機 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ベースカーテン用LED照明具 中央精機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ フレキシブルマグネットホルダ 嵯峨電機工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ロッキングステージ THKインテックス 税込¥14,278~ ¥12,980~ LED照明用電源 中央精機 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ N型カメラホルダ 中央精機 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ Xスライダー 600-1 SFC(エス・エフ・シー) 税込¥53,218~ ¥48,380~ ニコソーラー・アトリウム NIKKEI 税込¥26,378~ ¥23,980~ LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear) 税込¥50,578~ ¥45,980~ 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当 IRIS 税込¥4,398~ ¥3,998~ マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ フジフイルム 税込¥82,280~ ¥74,800~ ズームレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ RICOH(リコー) 税込¥40,678~ ¥36,980~ 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 白色相当 IRIS 税込¥4,398~ ¥3,998~ プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ シグマ光機 税込¥7,006~ ¥6,369~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ステージ/画像処理画像処理照明 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「画像処理」にはこんなカテゴリがあります レンズ カメラケーブル 照明 カメラモジュール モニタ 画像処理アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品