曜日別特売

X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125

X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125 - 中央精機X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125 - 中央精機X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125 - 中央精機X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125 - 中央精機

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。
マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式質量(kg)6.6感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ125移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977734TR-101-R10.02±12.5±12.50~10(XY軸)逆サイド
207,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977743TR-101-S10.02±12.5±12.50~10(XY軸)サイド
207,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする