曜日別特売

ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70

ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70 - 中央精機

ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)1.11感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ70移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°内容量1個
注意
※Zステージについては、左右対称ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977831TR-7047-S10.01±6.5±6.50~10
144,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977847TR-7047-SR10.01±6.5±6.50~10
144,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする