マイクロスキャニングステージ(ニコンL300、L300D、300用)

マイクロスキャニングステージ(ニコンL300、L300D、300用) 中央精機 マイクロスキャニングステージ(ニコンL300、L300D、300用) 中央精機

移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。

種類xyステージ テーブル長さ(mm)460 テーブル幅(mm)405 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト300、エクリプスL300/L300D 質量(kg)10.3(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK525HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.040、(Y軸)0.040、【フルストローク】(X軸)0.120、(Y軸)0.010 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88976361 MSS-300C-NA ±150 ±150
1,800,000
1,798,000
1,977,800 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする