マイクロスキャニングステージ(ニコンLV100D用)

マイクロスキャニングステージ(ニコンLV100D用) - 中央精機マイクロスキャニングステージ(ニコンLV100D用) - 中央精機

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。

種類xyステージテーブル長さ(mm)280テーブル幅(mm)230耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV100D質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88976221MSS-150C-NB±75±75
1,100,000
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする