校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D

校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 質量(kg)約3.2 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、小型風防 電源ACアダプタ(標準付属) 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)85.5 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 防塵防水性能IP65 通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小表示/目量(mm)
計量皿寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53071997 FZ120iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
117,000
89,980
98,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072006 FZ200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
127,000
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072015 FZ300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
137,000
109,800
120,780 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072024 FZ1200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
117,000
89,980
98,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072033 FZ2000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
127,000
98,980
108,878 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072049 FZ3000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
137,000
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89987606 FZ120iWP-JA - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
99,000
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89987633 FZ200iWP-JA - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
109,000
89,980
98,978 (税込)
翌々日出荷
89987651 FZ300iWP-JA 電子天びん 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
119,000
99,980
109,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
89987615 FZ1200iWP-JA - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
99,000
77,980
85,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
89987624 FZ2000iWP-JA - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
109,000
79,980
87,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
89987642 FZ3000iWP-JA - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
119,000
99,980
109,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
56403472 FZ120iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
109,000
89,980
98,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56403488 FZ1200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
109,000
94,980
104,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56403497 FZ2000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
119,000
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56403506 FZ200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
119,000
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56403515 FZ3000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) - 0.01g Φ150 0.01g ±0.02g
129,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56403524 FZ300iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) - 0.001g Φ130 0.001g ±0.002g
129,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg~で防塵・防水等級 IP65

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする