曜日別特売
FZ3000iWP-JA 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89987642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ3000iWP-JA 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89987642
FZ3000iWP-JA 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89987642

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89987642
品番
FZ3000iWP-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,000

校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

用途
粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量(g)
3200
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(Φmm)
150
材質(計量皿)
SUS304
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ、小型風防
質量(kg)
約3.2
電源
ACアダプタ(標準付属)
ひょう量
3200g
最小表示
パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
温度範囲(℃)
5~40
最小表示/目量(mm)
0.01g
計量皿寸法W(mm)
Φ150
再現性
0.01g
型番
FZ-3000iWP
外形寸法D(mm)
262.5
外形寸法W(mm)
193
サンプル数(個)
5、10、25、50、100
外形寸法H(mm)
85.5
湿度範囲(RH)
85%以下(但し結露のないこと)
動作温湿度範囲
5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
防塵防水性能
IP65
直線性
±0.02g
通信機能
RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
表示モード
g(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
安定時間(秒)
約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラット(最小表示)
0.05ct
もんめ(最小表示)
0.005mom
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg~で防塵・防水等級 IP65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89987642FZ3000iWP-JA64713805FZ-3202WPFZ3000iWP-JA 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64713805防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんA&D(エー・アンド・デイ)1台
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする