LEDアイランプ16W
明るく、軽く、光の質が良い、省エネ・長寿命のLEDアイランプです。
セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。
広範囲を均斉のとれた明るさで照明できます。
-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で、屋内外での使用が可能です。
定格寿命40000時間と長寿命で、省メンテナンスです。
消費電力(W)16
定格電圧(V)100-220
定格寿命(時間)40000
口金E26
外径×全長(mm)Φ120×157
電球の種類LED
内容量1個
注意
※口金部は防水構造になっていませんので、防水構造のある照明器具でご使用ください。※既設照明器具でご使用の場合、器具側の防水パッキンが劣化している状態でのご使用はできません。新品に交換の後ご使用ください。