サティスSタイプ S5T 一般地 水抜方式・流動方式兼用 機能部
機能
【洗浄】おしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりワイドS洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
【快適】Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
【清潔】まる洗い洗浄(すみずみウォッシュ)、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、プロガード、ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠)、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
【省エネ】超節水ECO4、スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
【グレード】フルオート便座洗浄(リモコン便器洗浄)(男子小洗浄対応)、温風乾燥、鉢内乾燥、お掃除リフトアップ(電動)、キレイ便座、省エネ便座
内容量1台
【快適】Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
【清潔】まる洗い洗浄(すみずみウォッシュ)、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、プロガード、ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠)、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
【省エネ】超節水ECO4、スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
【グレード】フルオート便座洗浄(リモコン便器洗浄)(男子小洗浄対応)、温風乾燥、鉢内乾燥、お掃除リフトアップ(電動)、キレイ便座、省エネ便座
注意
※商品画像は取付例です。便器は別売となります。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。