曜日別特売

グリーンボルト

グリーンボルト - ホシモトグリーンボルト - ホシモトグリーンボルト - ホシモト
(2件のレビュー)

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります

用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法M(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89202565BG-5101052.6
40
39
43(税込)
7日以内出荷
89202574BG-5151553.4
40
39
43(税込)
7日以内出荷
返品不可
89202583BG-6101064.3
50
49
54(税込)
当日出荷
89202592BG-6151565.2
75
65
72(税込)
12日以内出荷
返品不可
89202601BG-8101089.4
110
109
120(税込)
8日以内出荷
89202617BG-81515810.8
110
89
98(税込)
7日以内出荷
返品不可
89202626BG-1012121019.4
200
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
89202635BG-1016161021.4
210
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
65785397BG-508852.4
40
38
42(税込)
9日以内出荷
65785406BG-608864
50
47
52(税込)
9日以内出荷
65785415BG-6121264.6
60
59
65(税込)
9日以内出荷
65785424BG-81212810
110
97
107(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89202574
2023-12-01
用途: バッテリー用
建設業・工事業

バイクのバッテリー用に購入 首下の長さがあり共締めも容易でした 品質もいいと思う

対象商品 : 89202583
2019-09-25
用途: アーシングで
サービス業

ネジの頭がしっかりしているから、きっちりと締める事が出来るし、長さも選べるのが良い。ちなみに私は銅ワシャーを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする