曜日別特売
モノタロウ

マグネットオイルフィルター 二輪車用

マグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用 - モノタロウ
(122件のレビュー)

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。

用途二輪車用内容量1個
注意
※オイルフィルター以外での使用は絶対にしないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
全8種類を絞り込む
タイプ
メーカー
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
タイプ
ねじ径
メーカー
主な適合純正品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89199381MONOT-4005Mスティード400 ALLカートリッジ式M20×P1.5ホンダ15410-MM5-003
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
89199397MONOT-4007Mフォルツァ タイプZ/X MF10(08-09)カートリッジ式M20×P1.5ホンダ、カワサキ16097-1068
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
89199406MONOT-3009MGSR400 (06-10)カートリッジ式M20×P1.0スズキ16510-06B00
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
89199424MONOT-2003Mドラッグスター250 (00-09)濾紙式(Oリング付)-ヤマハ2H0-13440-90
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
89199433MONOT-1002MCB250F ホーネット(MC31)濾紙式(Oリング付)-ホンダ15412-413-000
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
89199442MONOT-4004Mゼファーγ G1-9/G6F/FA(97-09)濾紙式(Oリング付)-ホンダ、ヤマハ、カワサキ16097-1054
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
89199415MONOT-1005MGB250 クラブマン(MC10)濾紙式(Oリング付)-ホンダ、カワサキ52010-1051
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
89199451MONOT-2004MTW125(5EK、RS)金網式(Oリング付)-ヤマハ-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89199415MONOT-1005M17068774105-807MONOT-1005M マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ) 17068774マグネットインオイルフィルター エレメントKIJIMA(キジマ)1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 旧車のオイルフィルターとして。

マグネットが入っているので旧車にはもってこいと思う。

対象商品 : 89199406
2025-10-12
用途: スズキ GSX-S1000GTのオイル交換時
サービス業

新車から走行距離200キロでこのフィルターに交換し、800キロ使用した所でフィルターを取り外した所、真ん中についている磁石にビッチリ鉄粉が付着しているのが確認でき、恐らく普通のフィルターなら取れない鉄粉が取れていて安心できます。

2025-02-05
用途: 定期メンテナンス

マグネット付きなので純正品と比べてもフィルター効果はあると思います。
使用上まったく問題ありません。

対象商品 : 89199406
2024-08-15
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もない商品ですが 他社製品に比べて安かったので購入

対象商品 : 89199381
2024-02-02
用途: バイクのオイル交換時
ピデスアート製造業

VFR400のオイル交換時にフィルターも交換です。
安価でマグネット付きなのでまたリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 89199433
2023-09-09
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ホーネット250のオイルフィルターの交換用です。オイルフィルターはいろんな製品がありますが、どれも機能は変わらないと思います。安さとゴムパッキンが付属しているかで選定しています。

対象商品 : 89199397
2023-10-19
用途: バイクメンテナンス
サービス業

ヤマハXJR400に使用しました。フィッティングも良く大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 89199381
2023-05-30
用途: バイクのオイル交換時
サービス業

特に問題なく使用してます。今回で購入2回目で純正よりも安くマグネットが付いているので自己完結できる方には良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする