ホシモト
アース端子
(1件のレビュー)
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
表面処理
銅めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89202504
L-80
15
85
75
5
15
15
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65784977
L-75
15
70
60
5
15
15
5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
65784986
L-76
16
70
60
6
15
15
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
65784995
L-77
16
90
80
8
20
20
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
65785004
L-78
20
110
100
10
25
25
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください