サンホープ サンホープの 農業・園芸資材 サンホープの 散水・かん水資材 サンホープの スプリンクラー ドリップソーカー ドリップソーカー 注文コード 89223312 (1件のレビュー) チューブが細くて目立たないドリップかん水資材。 チューブ長さ(m)30 仕様1/4ドリップソーカー 使用圧力(MPa)0.1 ピッチ(cm)(点滴)30 散水量(L/時)1.5(1個当) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS30-30J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89223312 DS30-30J ¥10,650 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ (4) これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき GAONA(ガオナ) 税込¥659~ ¥599~ スミホース 専用ノズル 住化農業資材 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ スミホ-ス 専用ノズル 住化農業資材 税込¥14,278 ¥12,980 オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド 税込¥26,378~ ¥23,980~ (1) ペットボトル接続アダプター カクダイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ サンレイユ流し台 JEJアステージ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ スパイラルジェットノズル セフティー3 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 蛇口ツイストロック セフティー3 税込¥549~ ¥499~ 18-8 丸型平底シンク SUGICO(スギコ) 税込¥6,598~ ¥5,998~ スパイラルホース 福昌 税込¥2,638~ ¥2,398~ 散水スパイラルホース10m ヒラカワ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ステンホースリールSSD-20用ホース ハタヤリミテッド 税込¥13,068~ ¥11,880~ 自動給水機 USB充電式 給水間隔1~9日 給水時間設定可 オーム電機 税込¥3,289 ¥2,990 バスケットへ 散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS 税込¥989 ¥899 バスケットへ 点滴灌水チューブ TOYODRIP 司化成 税込¥17,578~ ¥15,980~ ポットスパイク サンホープ 税込¥75~ ¥68~ ドサトロン サンホープ 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ ダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ サンホープ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ダブルウォールドリップチューブ 5cmピッチ サンホープ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材スプリンクラー散水器具用チューブ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89223312 2025-05-09 用途: 植物の灌水作業 農・林・水産業 灌水作業の省人化で多いに効果があり、満足してあります 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります スプリンクラー本体 ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ) ドリッパー 散水器具用チューブ 配管部材・パイプ用継手 シェアする マイページ 最近見た商品