教育実習用ツールハンダ付け技能練習セット

教育実習用ツールハンダ付け技能練習セット サンハヤト

材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)88.9×116.84 付属品IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3個、チップ抵抗(2125、3216、3225)×各5個、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5個、スズメッキビニール線 AWG20茶色×2本、スズメッキビニール線 AWG24青色×4本、スズメッキビニール線 AWG26橙色×6本、スズメッキ線Φ0.6×8本、スズメッキ線Φ0.8×3本、名前記入用ラベル×1枚 表面仕上げ処理なし(直接手を触れないようご注意ください) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89230312 CT-ST10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする