化学製品接点復活王ニューポリコールキング

化学製品接点復活王ニューポリコールキング サンハヤト
(1件のレビュー)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。

種類その他 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.007L 危険物の性状非水溶性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89230723 PJR-P10
650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89230723 PJR-P10 30517594 FL-L15 FL-L15 フラックスクリーナー サンハヤト 30517594 フラックスクリーナー サンハヤト 1個(15mL) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89230723
2018-09-28
用途:
機械のメンテナンス時

ノック式で使い易ですが、フェルトのペン先が弱いのでスペアが付属すると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする