アタリヤ農園
スーパーカラフルダブルペチュニア
とてもゴージャスな花弁の重ねが美しいペチュニアです。八重の重ねが厚くボール状になる早生タイプでプランターや鉢上に向く草丈が低い品種です。
まきどき
【春まき】北海道:5月中旬~7月中旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月下旬~6月中旬、暖地:4月上旬~6月上旬☆はなどき☆8月~10月
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:8月下旬~10月中旬、平地:9月上旬~11月上旬、暖地:9月中旬~11月上旬☆はなどき☆4月~8月
種別
ペチュニア
タイプ
種
内容量
1袋(0.04mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89308852
327917
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください