アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 植物・草花の種
アタリヤ農園の 植物・草花の種 春まき
スーパーカラフルダブルペチュニア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(0.04mL)
注文コード
89308852
品番
327917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
とてもゴージャスな花弁の重ねが美しいペチュニアです。八重の重ねが厚くボール状になる早生タイプでプランターや鉢上に向く草丈が低い品種です。
まきどき
【春まき】北海道:5月中旬〜7月中旬、寒地:5月上旬〜6月下旬、平地:4月下旬〜6月中旬、暖地:4月上旬〜6月上旬☆はなどき☆8月〜10月
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:8月下旬〜10月中旬、平地:9月上旬〜11月上旬、暖地:9月中旬〜11月上旬☆はなどき☆4月〜8月
種別
ペチュニア
タイプ
種