刈払機アタッチメント うね草取りまー シングル
狭い場所に最適。
回転力+遠心力の強靭なパワーが、雑草を根こそぎ引抜粉砕。小さな障害物があっても刃が逃げるため、衝撃を緩和します。
かがまずスピーディに草取り、10cm程度の雑草に効果を発揮します。
用途うねの株間、木のまわり、花壇。
質量(kg)1.5(ギヤケース込)
カッター部SC材(厚み3mm)
付属品取り付けKIT
トラスコ品番479-3749
減速比1:2.7
シャフト径(Φmm)32(両端巻き付き防止カバー付き)
刈り幅(mm)80
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)165×130×140
刈込み方式単軸フリーハンマー方式
適合エンジン型式推奨20cc~
適合替刃UT-SC
内容量1個
商品説明動画
ただ者じゃない!うね草取りまー!
この動画は、28人が参考にしています。
刈払用品・補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89295972
2022-04-03
- 用途:
- 庭の苔取り除草
建設業・工事業
庭の苔取りに何かないか探していたところうね草トリマーを見つけて使用しました。
普通の刈払機の刃では取りきれませんがメーカーの用途外使用とは思いますが大変役立っています。
先が重いのは押しつけるのにちょうどいいですがカバーの分だけキワ刈りはできませんでした。
取り付けの際刈払機との角度出しに気をつければ問題無いと思います。
- 対象商品:
- 89295972
2019-03-12
- 用途:
- ニンニク畑の畝間を攪拌です。
LLPかがみいし 様
(サービス業)
畑の畝間の雑草、追肥に使用したのですが歯の部分がカバーより約2㎝出ているので深さが足りず苦労しています。
仮払機に穴をあけるのに苦労しました。
- 対象商品:
- 89295972
2015-09-13
- 用途:
- 作物や、畝間の草取り
有限会社ケアサポート岡井 様
草取りが、簡単に早く楽にできました。
作物を傷める事無く、取り回しも良くきれいになりました。
時々小石が引っかかりますが、買って良かったと思います。
フロントギヤの壊れた古い20ccの草刈機で使用、リサイクルできて良かった。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 89295972
2015-05-12
- 用途:
- 家庭菜園
取付はさほど難しいとは感じませんでしたが、取り扱いは慣れるまでしばらくかかりました。しかしながら慣れてしまえば非常に便利な道具だと感じました
4人が参考にしています
2016-04-30
- 用途:
- 作物や、畝間の草取り
有限会社ケアサポート岡井 様
壊れるの早過ぎませんか?
去年の9月に買って5回使って壊れました。
ロータリーの刃の取り付け部が、溶接箇所で折れて外れました。
気に入っていたのに、損した気分です。
自分で溶接して修理しました。
もう少し耐久性を上げれませんか?
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。