アルミ深型バット(D型) フタのみ

アルミ深型バット(D型) フタのみ - アズワン

通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
フタはトレー・下敷きとしても使用できます。

材質硬質アルミニウム・アルマイト加工商品タイプフタ内容量1個
注意
※バットは付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89299603D型15cm156×111×10
340
取扱い終了
代替品有
89299612D型17cm177×125× 11
390
取扱い終了
代替品有
89299621D型20cm211×139× 11
530
取扱い終了
代替品有
89299637D型23cm237×166× 11
570
取扱い終了
代替品有
89299646D型28cm290×181× 12
620
取扱い終了
代替品有
89299655D型32cm334×203× 13
960
取扱い終了
代替品有
89299664D型38cm391×242× 13
1,300
取扱い終了
代替品有
89299673D型43cm441×283× 13
1,700
取扱い終了
代替品有
89299682D型48cm495×295× 14
2,350
取扱い終了
代替品有
89299691D型56cm575×320× 16
2,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89299603D型15cm0685220315cmD型15cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852203アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
89299612D型17cm0685222117cmD型17cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852221アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
89299621D型20cm0685224620cmD型20cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852246アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
89299637D型23cm0685226423cmD型23cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852264アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
89299646D型28cm0685228228cmD型28cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852282アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
89299655D型32cm0685230732cmD型32cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852307アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
89299664D型38cm0685232538cmD型38cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852325アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
89299673D型43cm0685234343cmD型43cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852343アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
89299682D型48cm0685236148cmD型48cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852361アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
89299691D型56cm0685238656cmD型56cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 06852386アルミ深型バット蓋アカオアルミ1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする