※フタのみです。
アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット蓋
アルミ深型バット(D型) フタのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89299603
品番
D型15cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
フタはトレー・下敷きとしても使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×111×10
適合
D型15cm
材質
硬質アルミニウム・アルマイト加工
容量(L)
0.6
アズワン品番
1-1712-11
商品タイプ
フタ
注意
※バットは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89299603
D型15cm
06852203
15cm
アルミ深型バット蓋
アカオアルミ
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました