D型28cm アルミ深型バット(D型) フタのみ アズワン 89299646

※フタのみです。

アルミ深型バット(D型) フタのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89299646 品番D型28cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
フタはトレー・下敷きとしても使用できます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×181× 12 適合D型28cm 材質硬質アルミニウム・アルマイト加工 容量(L)3.3 アズワン品番1-1712-15 商品タイプフタ
注意
※バットは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89299646 D型28cm 06852282 28cm アルミ深型バット蓋 アカオアルミ アルミ深型バット蓋 アカオアルミ 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする