クモの巣徹底退治スプレー
殺虫効果と忌避効果!クモの巣予防効果は、約1~2ヵ月持続!直接スプレーすれば、すばやくクモを退治できる 『殺虫効果』 と、あらかじめスプレーしておくだけで、大切な庭木や生垣にクモを寄せ付けない 『忌避効果』 を発揮。
スプレーしても嫌なニオイも残りません。
庭木専用のクモの巣徹底退治スプレー。
ノンガスのハンドスプレータイプなので、庭木に直接噴射しても冷害の心配が無く、安心してお使いいただけます。
用途に合わせて選べる噴射口。
広い場所に使いやすい霧噴射と、高い樹木にも届く4mジェット噴射の切り替えが可能です。
用途クモ類、タカラダニ。
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
適合害虫クモ類、タカラダニ
剤形エアゾル
内容量1本(1000mL)
不快害虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89300897
2015-07-01
- 用途:
- 蜘蛛の巣退治
いつもは他社の蜘蛛の巣退治スプレーを購入していますが、あまり効果がないので、今回初めて購入してみました。
毎年大量に蜘蛛の巣が張っているのですが、スプレーをふりかけたところには全く蜘蛛の巣ができておらず、1ヶ月過ぎた今でもまだ蜘蛛巣は張っていません。とても満足のいく商品だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 89300897
2015-08-27
- 用途:
- 工場周囲
使用開始して数回スプレーしたところで薬液が噴霧されなくなりました。1Lも入っているのに使い切る前に霧吹きがダメになるとは・・・。複数購入しましたが、他の物も同様に使い切る前に霧吹きがダメになりました。
また、匂いがきつく、風通しの悪いところで使用すると気分が悪くなります。
- 対象商品:
- 89300897
2014-09-12
- 用途:
- QB内のクモおよびクモの巣除去
山口電気管理事務所 様
容量も十分あるし、使い勝手もよい。
ノズルに噴霧状(霧状)になったらもっといい。
匂いがちょっときつい。
- 対象商品:
- 89300897
2014-08-24
- 用途:
- 納屋や便所のクモ払いに
建設業・工事業
使えばクモはなくなるが効果は2-3週間程度。1ヶ月以上そこにクモがいなくなるというのは言い過ぎかも。それなりの効果はあると思う。
1人が参考にしています