カダンハチ激取れ
スズメバチも捕獲!庭先を飛び回るスズメバチやアシナガバチなどの危険なハチを捕えて被害を防止。
女王バチを捕獲して、巣づくりも防げます。
ハチが大好きな香りで強力誘引!果汁と樹液の香りの誘引促進剤がハチの好む香りを発生させ、容器の中に誘い込みます。
入りやすく出にくい!一度入ったら出られないロウト型の入り口を採用した「ワン・ウェイ容器構造」。
身動きが取れなくなったハチは液へ落下し、溺れ死にます。
効きめが見える透明容器!
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89301396
- 用途:
- スズメバチ激取れ!
ここ数年使用しています。田舎ですのでスズメバチを見る時期に下げてます。だいたい自宅敷地内の3~4ヶ所につけ、シーズンに30~40匹以上は取れてると思います。多い日は1日で10匹以上取れます。バトミントンラケット等でも相当数退治しますが、スズメバチ対策には良い方だと思います。(住んでいる地域は山では有りません。)
- 対象商品:
- 89301396
- 用途:
- ハチの駆除に
ハチの駆除のために購入。近くにアシナガバチが巣を作っているにもかかわらずいっさいとれなかったり、かと思えば別の場所では巨大なスズメバチが捕獲できていたりする。設置場所によって取れる取れないが大きく左右されるため、一度に何セットか購入し、敷地内のどこに設置すれば効果があるのかを調べてみるのがいいと思う。本当に設置場所によって効果がまるで違う。気をつけないといけないのは、強風に煽られるような場所だとカバーが外れてしまうこと。設置した際にテープ等でしっかり止めたほうがいいかもしれない。
- 対象商品:
- 89301396
- 用途:
- スズメ蜂退治
毎年この時期3月に仕掛けて冬眠から覚めた女王蜂を捕獲しています。激取れです。お陰で4月から8月までは蜂の被害にあいません。念のため10月に再度仕掛けて冬眠に入る女王蜂も捕獲しています。これも激取れです。
- 対象商品:
- 89301396
- 用途:
- うちの小屋の周り
非常に優秀なパックです。これで蜂が捕れなかったことはありません。また使用書には使い捨てのように記載されていますが、そこそこ容器も上部なので、繰り返し使用しています。
- 対象商品:
- 89301396
- 用途:
- オオスズメバチ駆除
宿泊施設の敷地内のオオスズメバチの駆除に使用していますが、誘引力が大変強く、数日でトラップ容器一杯にハチが取れ重宝しています。