ペーパーシュレッダー
A4コピー用紙を一度に6枚、クロスカットできるシュレッダーです。
CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報も守ります。
サーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路などの安全装置が付いているので安心・安全にお使い頂けます。
キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
材質ABS樹脂、スチール、スチロール樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約6.8
色ブルー
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×370×410
定格時間(分)2(休止時間/約1時間)
ダストボックス容量(L)約9.0(CD・DVD用/約0.8)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚(A4コピー用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(5分割・分別ポケット付)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.7
定格消費電力(W)(50/60Hz)155/150
細断寸法(mm)約4×32(クロスカット)
投入口幅(mm)約2.5×約225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×370×410
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89302622
2014-08-26
- 用途:
- 事務用
長く使っていたものがだめになったので購入。価格面で良かったので選びました。 スピードは遅い。何となくモーターも弱い気がするものの機能は果たせています。 これまで使っていたものが廉価なものだったので、期待しましたが、さほどの差が無いように思われ少し期待外れでした。