曜日別特売

オルダムカップリング

オルダムカップリング - SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリング - SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリング - SUNGIL(ソンイル)
(4件のレビュー)

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。

用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5内容量1個
全164種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89324916SOH-16C-3×3162.711113323.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
89324925SOH-16C-3×4162.711113423.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324934SOH-16C-3×5162.711113523.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324943SOH-16C-3×6162.711113623.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
89324952SOH-16C-4×4162.711114423.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
89324961SOH-16C-4×5162.711114523.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
89324977SOH-16C-4×6162.711114623.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324986SOH-16C-5×5162.711115523.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
89324995SOH-16C-5×6162.711115623.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
89325004SOH-16C-6×6162.711116623.92113000
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89325013SOH-20C-4×4202.811.911.94425.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
89325022SOH-20C-4×5202.811.911.94525.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325031SOH-20C-4×6202.811.911.94625.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
89325047SOH-20C-4×6.35202.811.911.946.3525.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325056SOH-20C-4×8202.811.911.94825.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89325065SOH-20C-5×5202.811.911.95525.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
89325074SOH-20C-5×6202.811.911.95625.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325083SOH-20C-5×6.35202.811.911.956.3525.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325092SOH-20C-5×8202.811.911.95825.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
89325101SOH-20C-6×6202.811.911.96625.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89325117SOH-20C-6×6.35202.811.911.966.3525.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325126SOH-20C-6×8202.811.911.96825.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89325135SOH-20C-6.35×6.35202.811.911.96.356.3525.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325144SOH-20C-6.35×8202.811.911.96.35825.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325153SOH-20C-8×8202.811.911.98825.731.511000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89325162SOH-25C-5×525.53.514.914.9553252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325171SOH-25C-5×625.53.514.914.9563252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325187SOH-25C-5×6.3525.53.514.914.956.353252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325196SOH-25C-5×825.53.514.914.9583252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325205SOH-25C-5×9.52525.53.514.914.959.5253252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325214SOH-25C-5×1025.53.514.914.95103252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
89325223SOH-25C-6×625.53.514.914.9663252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325232SOH-25C-6×6.3525.53.514.914.966.353252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325241SOH-25C-6×825.53.514.914.9683252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325257SOH-25C-6×9.52525.53.514.914.969.5253252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325266SOH-25C-6×1025.53.514.914.96103252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89325275SOH-25C-6.35×6.3525.53.514.914.96.356.353252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325284SOH-25C-6.35×825.53.514.914.96.3583252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325293SOH-25C-6.35×9.52525.53.514.914.96.359.5253252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325302SOH-25C-6.35×1025.53.514.914.96.35103252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
89325311SOH-25C-8×825.53.514.914.9883252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
89325327SOH-25C-8×9.52525.53.514.914.989.5253252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325336SOH-25C-8×1025.53.514.914.98103252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89325345SOH-25C-9.525×9.52525.53.514.914.99.5259.5253252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
89325354SOH-25C-9.525×1025.53.514.914.99.525103252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325363SOH-25C-10×1025.53.514.914.910103252.510000
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89325372SOH-32C-6×6324.920.920.96644.71479000
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325381SOH-32C-6×6.35324.920.920.966.3544.71479000
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325397SOH-32C-6×8324.920.920.96844.71479000
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
89325406SOH-32C-6×9.525324.920.920.969.52544.71479000
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89325336
2019-01-05
用途: オムニホイールとモータの軸に使用
その他業種

オムニホイールとDCモーターの取付に使用しています。とても良いです。

対象商品 : 89325311
2016-12-01
用途: モーターと軸をつなぐ
大阪府立今宮工科高等学校製造業

どうしてアルミ部分とプラスティックの部分がわかれる構造なのか教えて欲しい。すべて一体化したほうが便利に使える

2が参考にしています
対象商品 : 89325677
2016-10-31
用途: ギアヘッドと軸の接続

コストパフォーマンスに大変満足しています。

対象商品 : 89324961
2016-08-26
用途: モータとの接続
サービス業

軸にしっかり固定されるので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする