クラフトフォームコンパクト60I/7

クラフトフォームコンパクト60I/7 Wera クラフトフォームコンパクト60I/7 Wera

1000V絶縁仕様。
欧州規格EN60900適合品。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

トラスコ品番431-6908 セット内容ハンドル/ビット:(-)2.5,(-)3.5,(-)4.0,(-)5.5,(+)1,(+)2 種類セット品 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成セット品 耐電圧(V)1000 内容量1セット(7点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端刃幅(mm)
軸径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89576015 003470 プラス、マイナス 9 9 樹脂 260 なし なし
オープン
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする