曜日別特売

マイクロドライバー 日本仕様

マイクロドライバー 日本仕様 - Wera
(3件のレビュー)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

付属品
ラック
トラスコ品番
437-5726
セット内容
(+)00、(+)0、(-)1.2、(-)1.8、(-)2.5、(-)3.0
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先
ブラックポイントチップ
質量(g/セット)
212
内容量
1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577117344954樹脂212なしなし
4,514
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577117
2019-01-07
用途: リールのメインテナンス
教育・研究機関

メインテナンスに最適です。ネジ山を潰れそうになって苦労したものが簡単に外れます。精度はピカイチでなくてはならないモノです。

対象商品 : 89577117
2017-05-14
用途: PC分解修理など
製造業

刃先の精度は良くネジとのフィット感は抜群。硬度もしっかりある。ハンドルも持ちやすくドライバエンドも空転するので早回しも出来る。さすがWeraです。
全長が長い(最短150mm~最長200mm)ので、100mm前後の長さでケースに入っているようなのを想像していると、大きさに少しビックリするかも。なお収納ケースはなくドライバースタンドが付属です。

対象商品 : 89577117
2017-04-06
用途: シェーバーなど修理
野津サービス

小さいネジで高トルクでしめてある物など、とても使いやすく、すんなりと外すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする