六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
- 用途
- 六角穴付ボルト類の締結用に。
- トラスコ品番
- 811-6667
- セット内容
- 2.5・3・4・5・6・8・10mm
- 材質
- レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
- 入数
- 7本
- 内容量
- 1セット
ドライバー の新着商品
カテゴリ
























