コットン手袋

コットン手袋 ショーワグローブ

サイズフリー トラスコ品番441-0467 材質綿、ポリエステル、その他 厚さ(mm)0.6 ホワイト 質量(g)19 入数(双)1 機能抗菌防臭加工 全長(cm)29.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)16.5 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89594041 CTN-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする