全閉式工場扇 スタンドタイプ

全閉式工場扇 スタンドタイプ TRUSCO

耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。
工場・倉庫などの換気。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 質量(kg)7.8 タイプ首振式 電源(V)単相100 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)116/159 首振角度(°)(左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×675×1160~1250 保証期間3年 風量調整3段式(強・中・弱) 使用期間(設計上の標準)6年 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ハネ径(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16293348 TFZRA-45S 44
20,500
 
 
取扱い終了

お客様組立品
89600165 TFZR-45S 45
20,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16293348 TFZRA-45S 16293558 TFZPA-45S TFZPA-45S 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO 16293558 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO 1台 30,980 税込34,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする