ゼラスト防錆剤 幅32X長さ53X厚み23

ゼラスト防錆剤 幅32X長さ53X厚み23 TRUSCO ゼラスト防錆剤 幅32X長さ53X厚み23 TRUSCO

トラスコ品番430-8115 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)16.5 使用温度範囲(℃)-10~80℃ 耐熱温度(℃)120 使用期限未開封5年、開封後12ヵ月 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89609624 TZVC2-1 3.2 5.3 23
5,000
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする