こんなお得な商品も!
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
モノタロウ
¥9,298
税込¥10,228
(8)
極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.58
質量(kg)9
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
内容量1巻
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07