TRUSCO TRUSCOの 冷暖房・換気設備・忌避剤 TRUSCOの 熱中対策用品 TRUSCOの 冷却シート・スプレー 爽快ボディシート 厚手タイプ 30枚入り 爽快ボディシート 厚手タイプ 30枚入り 注文コード 89619004 注文コード 89619004 注文コード 89619004 (1件のレビュー) トラスコ品番437-4541 質量(g)617 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TBS-30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89619004 TBS-30 ¥1,210 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネッククーラーポケット グレージュ サンコー 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ネッククーラーポケット ホワイト サンコー 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 暑熱対策AIカメラ カオカラ ポーラメディカル 税込¥404,778 ¥367,980 バスケットへ KK-923 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー コミネ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ スーパークーリングタオル POWERED BY COOLCORE(10枚) COOL CORE 税込¥7,588~ ¥6,898~ (1) ネッククーラー 冷却プレート Wearable Neck Cooler Air PowerArQ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200 東芝 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 冷感タオル 超大判サイズスカイブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥891 ¥810 バスケットへ 冷感リストバンド 2個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥430 ¥391 バスケットへ 冷感手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥400 ¥364 バスケットへ ひんやり冷感タオル アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥351 ¥319 SUO 18°ICE OVALRING 1 ブラック SUO 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) SUO 18°ICE OVALRING 2 ブラック SUO 税込¥4,398~ ¥3,998~ SUO 18°ICE WBAND 2 ブラック SUO 税込¥5,498~ ¥4,998~ SUO RING プラス 28℃ ICE ブラック SUO 税込¥4,178~ ¥3,798~ 暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 ミツフジ 税込¥5,498 ¥4,998 アイス敷きパッド(EVAポーチ付) MARKLESS STYLE 税込¥5,498 ¥4,998 ヌークパネルヒーター 3面パネル エレス 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ペットボトル加湿器 ムーブ TOPLAND 税込¥2,308~ ¥2,098~ 大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L YAMAZEN(山善) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤熱中対策用品冷却シート・スプレー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89619004 2021-10-10 用途: 休憩時間等 有限会社村尾管工業 様 厚手で大判1枚ですっきりできて、夏には必需品です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります 冷却シート・スプレー その他暑さ対策用品 熱中対策ウォッチ 応急セット 冷感タオル 首用 暑さ対策 シェアする マイページ 最近見た商品