CBT-400 コーンバーテープ本体

CBT-400 コーンバーテープ本体 日本緑十字社 CBT-400 コーンバーテープ本体 日本緑十字社

テープ式のコーンバー風バリケード。
テープを伸ばし、カラーコーンに掛けるだけ。
テープは自由な長さに調節できます。

トラスコ品番441-3172 材質本体・リング:樹脂、テープ:ターポリン 寸法(mm)(収納時)290×95×65、(テープ幅)50×(全長)約4000 質量(g)290 日本緑十字社品番284051 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89630642 284051
8,400
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする