防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 300W

防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 300W ハタヤリミテッド 防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 300W ハタヤリミテッド

作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します
安心の日本製
防雨型コードドラム搭載
二ツ口防雨型コンセント付
ライト角度調整機能付

定格電力(W)300 電球の種類ハロゲン 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)7 電源(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)462×294×274 照明装置電圧(V)125 耐水性防雨タイプ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89633363 PHD-307N 5950
29,300
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89633354 PHD-307KN 5650
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする