18V充電インパクトレンチ
締付け能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)
ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000
チャック(mm)□12.7(ピンタイプ)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])205[2090](□12.7ピンタイプソケット使用時)(正逆同トルク)
充電時間(分)実用充電で約48、フル充電で約60
防塵防水性能IP56
色グレー
振動3軸合成値(m/s2)10.9
トラスコ品番467-9903
内容量1台
万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)
ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89633476 | EZ75A3LS2G-H | 22252265 | EZ75A3LJ2G-H |   | 充電インパクトレンチ 5.0Ah | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥67,980 税込¥74,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
