ヘンケル ヘンケルの 接着剤・補修材 ヘンケルの 発泡ウレタン ヘンケルの 専用ガン シスタ 一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ シスタ 一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ 注文コード (1件のレビュー) 仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガン トラスコ品番445-2470 全長(mm)850 質量(g)520 全高(mm)180 ノズル長(mm)682 危険物の類別非危険物 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SGW-927L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89642192 SGW-927L オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤・補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VパテRevo60 ニットー 税込¥2,528 ¥2,298 一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート クリヤー PROST's 税込¥3,298~ ¥2,998~ 一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ポリシーラーUK スリーボンド 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 急速硬化型・充填接着剤 コングルーボンド コノエ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 多目的ミツエボンド ミツエ 税込¥230 ¥209 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ 強力瞬間接着剤 多用途 清和産業 税込¥109 ¥99 バスケットへ 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン PROST's 税込¥3,518~ ¥3,198~ 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン PROST's 税込¥1,538~ ¥1,398~ 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P スリーボンド 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン骨材入り PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ インサルパック NB-PRO ABC商会 税込¥109,978~ ¥99,980~ イージースティック GoldenMean(ゴールデンミーン) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ 税込¥10,668~ ¥9,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材発泡ウレタン専用ガン 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2019-03-01 用途: 配管後のウレタン補修 株式会社朝日建設工業 様 (建設業・工事業) 配管が密集して狭い箇所でも楽に届くので素晴らしいです一本持っておくと確実に重宝します 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります 発泡ウレタンフォーム 専用ガン 洗浄・除去剤 シェアする マイページ 最近見た商品