高機能瞬間接着剤 4850 20g

高機能瞬間接着剤 4850 20g ヘンケル

トラスコ品番453-6223 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 硬度ショアA85 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 粘度400mPa・s 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89642402 4850-20N
2,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89642402 4850-20N 37043885 485020 485020 LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37043885 LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(20g) 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする