SURE(石崎電機製作所) SURE(石崎電機製作所)の 電動工具 SURE(石崎電機製作所)の 電動工具 本体 SURE(石崎電機製作所)の 切断/曲げ デスクトップロープカッター80W デスクトップロープカッター80W 注文コード トラスコ品番442-9524 幅(mm)240 質量(kg)4.8 高さ(mm)245 奥行(mm)170 電源(V)AC100 消費電力(W)80 コード長さ(m)1.5 最高温度(℃)470 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RC-86 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89692477 RC-86 ¥60,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥54,978 ¥49,980 レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機) 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ テーブルソー 255mm SK11 税込¥31,878~ ¥28,980~ (17) 高速切断機 HiKOKI(日立工機) 税込¥28,578~ ¥25,980~ コンクリートカッター(手押し式) エクセン 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ コンクリートカッター(半自走式) 三笠 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ 超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ 充電式電動ベンダー TASCO(タスコ) 税込¥86,878~ ¥78,980~ コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ 税込¥9,018~ ¥8,198~ HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥42,878 ¥38,980 HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥39,578 ¥35,980 HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ SDS-MAX スコップロング Mokuba(小山刃物製作所) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ マルチツール SHINKO(新興製作所) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 税込¥41,778~ ¥37,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体切断/曲げスチロールカッター/ヒートカッターその他 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります 高速切断機 丸ノコ ベンダー バンドソー/糸ノコ盤 ジグソー 木工切削/切断 セーバーソー/レシプロソー ニブラ/シャー 超音波カッター スチロールカッター/ヒートカッターその他 切断機/アングル加工機 鉄筋/コンクリートカッター 切断用カッター シェアする マイページ 最近見た商品